白防炎シート

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 81490485 品番
販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ポリエステルの基布に、難燃剤を配合した塩化ビニール樹脂でラミネートコーティングしたシートです。消防庁の防炎試験に合格しています。

用途養生、野積みカバー、暴雨防砂カーテンなど、土木建設業や農林水産にも利用できます。 形状折りたたみタイプ ハトメピッチ(mm)300 呼び寸法(縦×横)(m)1.8×5.1 特性防炎

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
冷気の遮断

足元が冷気で冷えるのを防ぐために使用
丈夫だけど、それほど重くないので取扱いし易いです。
ただし、納品まで少し日数がかかったので ややにしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする