※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□450埋込乳白パネル昼白色映光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81514118 品番XL574PFVELA9
参考基準価格(税別)¥87,600 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

【本体】NNFK35013J+【パネル付点灯ユニット】NNFK33404LA9の組合せ

仕様●器具光束:5450lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10〜100%連続調光型> ●電圧:100〜242V ●消費電力:38W ●消費効率:143.4lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色・乳白パネル●Ra93【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:□470mm ●埋込穴角:□450mm ●埋込高:132mm●質量:4.8kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする