※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED□600埋込プリズムパネル昼白色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81514206 品番XL584ZPVKLA9
参考基準価格(税別)¥121,300 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

【本体】NNFK45013+【パネル付点灯ユニット】NNFK47410KLA9の組合せ

仕様●器具光束:8490lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<約10〜100%連続調光型> ●電圧:100〜242V ●消費電力:60W ●消費効率:141.5lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【枠】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【パネル】アクリル(プリズム)●天井埋込型、きらめきプリズムパネル●Ra83【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28861K【適合調光器(別売)】ライトマネージャーFxNQ28841K【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21526【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21516【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21506【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21505【適合調光器(別売)】信号線式ライコンNQ21502●水平天井埋込専用●セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能●注)適合調光器をご使用ください。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:□620mm ●埋込穴角:□600mm ●埋込高:132mm●質量:8.4kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする