※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD2500埋込W150RE人S昼白色

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81515080 品番XLX429PNNLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥38,200

【器具本体】NNLK41315+【ライトバー】NNL4200NNTLE9の組合せ

仕様●器具光束:2300lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<ひとセンサ対応式(シンプルセルコン)> ●電圧:100〜242V ●消費電力:16.3W ●消費効率:141.1lm/W●【本体】亜鉛鋼板●【反射板】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●ひと(熱線)センサ付●天井埋込型、ひとセンサ付・2500lmタイプ・昼白色・非調光●Ra83●600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)調光はできません。●注)執務空間など人の動きの小さな場所での使用はお避けください。人がいてもセンサが検知しない場合があります。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。 ●幅:170mm ●長:1254mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:1235mm ●埋込高:95mm●質量:3.3kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする