※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

iD13400埋込W150昼白色映光色

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81517627 品番XLX830PDNCLE2
参考基準価格(税別)¥84,800 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

【器具本体】NNLK81715+【ライトバー】NNL8300DNCLE2の組合せ

仕様●器具光束:11630lm ●安定器出力型:定格出力型 ●安定器補足:<出力固定型> ●電圧:200〜242V ●消費電力:81.7W ●消費効率:142.3lm/W●【本体】鋼板(高反射白色粉体塗装)●【ライトバー(カバー)】ポリカーボネート(乳白)●天井埋込型、映光色タイプ・一般タイプ・13400lmタイプ・昼白色・非調光●Ra93●1200ピッチ、1400ピッチのボルトに対応します。●水平天井埋込専用●注)調光はできません。●注)本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。●注)リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。●注)一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。●注)LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。●注)光源が直接視界に入る高さに器具を設置するとLED光源がまぶしく感じる場合があります。 ●幅:170mm ●長:2466mm ●埋込穴幅:150mm ●埋込穴長:2445mm ●埋込高:54mm●質量:6.3kg ●光源:LED(昼白色) ●色温度:5000K ●光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光色昼白色 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする