SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741

SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741
SH-16-FT70-GJ 簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】 ホームテイスト 81517741

簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 0.7M 【Fittas-フィタス-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色グレージュ
内容量1台注文コード81517741品番SH-16-FT70-GJ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
¥1,898

つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!

用途
会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。
色
グレージュ
材質
レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂
容量
1台
寸法(cm)
梱包:(約)6×5×49.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45~70×4×2.6
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥910/税込¥1,001
北海道地方数量1につき¥1,819/税込¥2,001
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする