Epcos コンデンサ 68000μF, ,16V dc, B41231A4689M000

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(60個) 注文コード81518790 品番B41231A4689M000
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

静電容量 = 68000μF
電圧 = 16V dc
実装タイプ = スナップイン
テクノロジー = アルミ電解
寸法 = 35 (Dia.) x 50mm
高さ = 50mm
動作温度 Min = -40℃
直径 = 35mm
動作温度 Max = +85℃
リード間隔 = 10mm
極性あり = 極性A
誘電正接 = 0.5%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする