曜日別特売
001489 フレームブロック フックラグ 40×70 BRID 81520087

 

001489 フレームブロック フックラグ 40×70 BRID 81520087
001489 フレームブロック フックラグ 40×70 BRID 81520087

フレームブロック フックラグ 40×70

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ライトグレー/ネイビー
内容量1個注文コード81520087品番001489
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

四角い面構成でデザインされたフレーム調のマットです。外周に配色を効かせることで空間を引き締め、玄関やリビングにさりげないアクセントを加えます。製法にはフック(フックド)技法を採用し、基布に糸を1本ずつ植え付けることで色の切り替えを明確にし、面ごとの表情や立体感を丁寧に表現しています。パイルには肌ざわりの柔らかいポリエステルを使用し、約15mmの程よい厚みによる踏み心地の良さとデザイン性を兼ね備えたラグに仕上げました。

用途
お部屋のマットに。
色
ライトグレー/ネイビー
仕様
裏面滑り止めつき、手洗い可、床暖房/ホットカーペット可
質量(kg)
0.5
寸法(cm)
40×70
毛足(cm)
1.5
注意
※商品画像には別のサイズが使用されている場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする