SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品
SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット
SG Wonder zoneの バスケット・かご
PEオーバル手付きバスケットミニ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81522080
品番
564-003B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
天然素材風のバスケット
用途
PE(ポリエチレン)素材で丈夫で長持ち。
材質
PE(ポリエチレン)・鉄
色
ブラウン
サイズ
ミニ
寸法(cm)
約18×13×高さ11(取っ手含む高さ/約20.5)、内寸/約15×10×高さ10