SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品
SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット
SG Wonder zoneの バスケット・かご
ウッディ手付小判バスケット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81522195
品番
733-024W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥867
販売価格(税別)
¥
788
バスケットに入れる
ワイヤーと木製で丈夫な持ち手つきバスケット
用途
コロンとしたかわいいフォルムの持ち手付きかごです。ワイヤー骨格で丈夫。
材質
水杉・鉄
色
ホワイト
サイズ
SS
寸法(cm)
約17×12.5×高さ10(取っ手含む高さ/約18)、内寸/約13.5×9×高さ9
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。