SG Wonder zone
SG Wonder zoneの 陳列・ディスプレイ用品
SG Wonder zoneの 販売トレー・バスケット
SG Wonder zoneの バスケット・かご
完成リース
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81522326
品番
660-062s
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
オールシーズンリース
用途
玄関飾り、インテリアとしておしゃれなリース。飲食店やショップに飾っても華やかになります。ボックス付きなのでプレゼントやギフトとしてもおススメです。
付属品
麻紐付き・小箱入
材質
ドライフラワー・スライスウッド・アーティフィシャルフラワー・プラスチック・発砲スチロールなど
色
ピンク
寸法(cm)
約直径18
注意
※染色しておりますので、水濡れ、摩擦等で色落ちや色移りする恐れがあります。