CP-02RCC CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOS 81522448

本体

CP-02RCC CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOS 81522448
CP-02RCC CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOS 81522448
CP-02RCC CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOS 81522448
CP-02RCC CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き GENTOS 81522448

CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード81522448品番CP-02RCC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

充電しながらコンパクトに持ち運び。充電ケース付きヘッドライト
最大400ルーメンの出力、2時間の連続点灯が可能
白色LEDにてMax/High/Mid/Eco/点滅の5段階照射、Ecoモード時は37時間の連続点灯
サブ赤色LEDにて点灯照射も可能
モードメモリー機能で前回消灯時のモードを記憶
専用充電ケースに入れて充電。本体単体での充電も可能
巻き取り式ヘッドリールで装着者のサイズにフィット
チャージングインジケーターで充電状況を表示(【本体】赤点滅/充電中 緑点灯/充電完了 【ケース】3段階表示)
バッテリーインジケーターで電池残量を表示(【本体】赤点灯:0~32%、緑点滅:33~66%、緑点灯:67~100% 【ケース】3段階表示)
Type-Cケーブルで充電(付属)

用途
1m落下耐久とIPx5(準拠)のボディでハードな環境にも対応 / 夜間や暗所での作業やアウトドアでの使用に
付属品充電ケース、Type-Cケーブル(20cm)質量(g)【本体】51、【ケース】58電源【本体】リチウムポリマー充電池3.7V 700mAh 2.59Wh(内蔵)、【ケース】リチウムポリマー充電池3.7V 950mAh 3.51Wh(内蔵)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】71.2×38.1×26.1、【ケース】89×53.7×40.6防塵防水性能IPX5光束(Lm)400明るさ(Lm)400~1照射距離(m)108連続点灯時間(時間)2~37落下耐久(m)1
注意
※充電池(内臓)充電時間:2時間、電池寿命:充放電約300回

商品説明動画

CPシリーズ ストリングバンドヘッドライト充電ケース付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする