ジェントスのデザインハンディトーチ バレルシリーズ 充電式モデル
ダイカスト製法による銃身をイメージしたオリジナルデザイン
白色LEDで最大1000ルーメンの高出力 3時間の連続点灯が可能
最大〜最小までの無段階照射で最小時は55時間の連続点灯
押してON/OFF、回して調光のロータリースイッチ
フォーカスコントロールでスポット⇔ワイドの美しい照射
モードメモリー機能で前回消灯時のモードからスタート
チャージングインジケーターで充電状況を色でお知らせ(赤/充電中 緑/充電完了)
バッテリーインジケーターで電池残量を色でお知らせ(100%〜40%:緑点灯 39%〜10%:赤点灯 9%以下:赤点滅)
バッテリー交換が簡単な引き出し式マガジン
付属の専用バッテリーは取り外し式で直充電が可能
充電はType-Cケーブルを使用(付属)