分類 開発キット
テクノロジー MCU
プロセッサ品番 STM32F103ZET6
STM32 接続ライン MCU 用評価ボード. STM3210C-EVAL. STM3210C-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F107VCT マイクロコントローラ用の開発プラットフォーム一式です。このボードは、あらゆる周辺機器( USB-OTG FS 、イーサネット、モータ制御、 CAN microSD CardTM スマートカード、 USART 、オーディオ DAC MEMS EEPROM など)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. 電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボードの 種類の V 電源オプション フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック G バイト microSD カード以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 2 互換シリアルインターフェイス 64 Kbit EEPROM MEMS I/O エキスパンダです RS-232 チャンネル IrDAトランシーバ USB OTG フルスピード、 USB microAB 接続 IEEE-802.3-2002 準拠のイーサネットコネクタ CAN 2.0A B 準拠接続の チャンネル インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2インチ240 320ピクセルTFTカラーLCD、タッチスクリーン付き 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ. STM3210E-EVAL. STM3210E-EVAL 評価ボードは、 ARM Cortex-M3 コアベースの STM32F103ZGT6 マイクロコントローラ用の完全な開発プラットフォームです。あらゆる周辺機器( LCD SPI フラッシュ、 USART IrDA USB オーディオ、 CAN バス、スマートカード、 MicroSD カード、 NOR フラッシュ、 NAND フラッシュ、 SRAM 、温度センサ、オーディオ DAC 、モータ制御)を搭載し、独自のアプリケーションを開発することができます。. V 電源オプション:電源ジャック、 USB コネクタ、ドーターボード フラッシュ、システムメモリ、又はSRAMから起動 2 オーディオ DAC 、ステレオオーディオジャック 128 MB MicroSD Card 以上 AタイプとBタイプの両スマートカードをサポート 64 又は 128 Mbit シリアルフラッシュ、 512 Kx16 SRAM 512 Mbit 又は Gbit NAND フラッシュ、及び 128 Mbit NOR フラッシュ 2 C/SMBus 互換シリアルインターフェイス温度センサ RS-232 チャンネルが つあり、 つのチャンネルで RTS/CTS ハンドシェイクをサポートします IrDAトランシーバ USB 2.0 フルスピード接続 CAN 2.0A B 準拠接続 インダクタモータ制御コネクタ JTAG及びトレースデバッグサポート 3.2 インチ 240 320 TFT カラー LCD 4方向制御のジョイスティック及びセレクタ