分類 = 開発キット
キット名 = Discovery
テクノロジー = MCU
デバイスコア = ARM Cortex M4F
プロセッサファミリ名 = STM
プロセッサ品番 = STM32F334C8T6
プロセッサ種類 = MCU
STM32F334R8マイクロコントローラ用のディスカバリキット. 32F3348DISCOVERYディスカバリキットを使用すると、STM32F334マイクロコントローラのデジタルパワー機能を評価できます。 手早く始めるのに必要なすべてが揃っており、アプリケーションの開発を大いに助けます。 ST-LINK / V2-1内蔵デバッグツールインターフェイス、バックコンバータを使用した高輝度LED調光、バック / ブーストコンバータ、LED、プッシュボタンなどを備えています。. STM32F334C8T6マイクロコントローラは、LQFP48パッケージに64 KBのフラッシュメモリ、12 KBのRAMを搭載しています。 オンボードST-LINK/V2-1デバッガ / プログラマ、選択モードスイッチ及びSWDコネクタ付き ARM mbed対応(mbed.org) 仮想通信ポート、マスストレージ、デバッグポートのインターフェイスにUSBで対応 USBバス給電又は外部5 V給電 高輝度LEDをバックコンバータで調光 バック / ブーストコンバータ 6個のLED: 電源オン、USB通信、4個の色違いのユーザーLED USER及びRESETプッシュボタン LQFP48入力 / 出力用拡張接続ヘッダ さまざまなサンプルを含む充実した無料ソフトウェア