曜日別特売
L4941BDT-TR STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4941BDT-TR STMicro 81523385

STMicroelectronics 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 5 V, 3-Pin, L4941BDT-TR

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード81523385品番L4941BDT-TR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

レギュレータタイプ = 低ドロップアウト電圧A
出力電圧 = 5 V
ラインレギュレーション = 20 mV
ロードレギュレーション = 20 mV%
極性 = 正
静止電流 = 4mA
ピン数 = 3
出力タイプ = 固定
寸法 = 6.6 x 6.2 x 2.4mm
動作温度 Min = -40 ℃mm
幅 = 6.2mm
LDO(低ドロップアウト)リニア電圧レギュレータ、STMicroelectronics、800 mA → 1 A

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする