曜日別特売
T2550-12G STマイクロ,  トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263) STMicro 81523586

STマイクロ, トライアック, 1200V, 25A, 3-Pin D2PAK (TO-263)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(50個)注文コード81523586品番T2550-12G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

定格平均オン電流 = 25A
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = D2PAK (TO-263)
最大ゲートトリガー電流 = 50mA
繰返しピーク逆方向電圧 = 1200V
サージ電流レーティング = 252A
ピン数 = 3
最大ゲートトリガー電圧 = 1.3V
繰返しピーク順方向抑止電圧 = 1200V
最大保持電流 = 60mA
寸法 = 10.28 x 9.35 x 4.6mm
長さ = 10.28mm
幅 = 9.35mm
高さ = 4.6mm
ピークオンステージ電圧 = 1.55V
STMicroelectronics 25 → 40 A トライアック

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする