ボール

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81526770 品番 BO-16GY
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズにフチ色が付き、選ぶ楽しさも加わりました。
各サイズ入れ子に出来るので、すっきり収納が可能です。
見た目の美しさと使い勝手の良さを兼ね備えた優秀な道具です。
オーブン使用可

材質琺瑯用鋼板 寸法(mm)172×172×65 ふちグレー 容量(mL)750 質量(g)220 サイズ(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする