ボール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81526779 品番 BO-16P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,050 販売価格(税込) ¥988
販売価格(税別)
898

用途に合わせてセレクトできる豊富なサイズにフチ色が付き、選ぶ楽しさも加わりました。
各サイズ入れ子に出来るので、すっきり収納が可能です。
見た目の美しさと使い勝手の良さを兼ね備えた優秀な道具です。
オーブン使用可

材質琺瑯用鋼板 寸法(mm)172×172×65 ふちピンク 容量(mL)750 質量(g)220 サイズ(cm)16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする