ホワイトシリーズ ぬか漬け美人

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81526849 品番TKー32
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

冷蔵庫に収まりやすいように、角型で高さ12cmに設定された酸や塩分に強いぬか漬け容器です。
長辺は丁度きゅうりの長さほどで、冷蔵庫でもかさばりません。
乾燥ぬか1kgでつくるぬか床用で、低温保存にて1年中安定したぬか漬けが楽しめます。
オーブン使用可(フタ・水取器を除く)

付属品水取器 材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂、水取器:磁器 寸法(mm)本体:255×160×120、水取器:60×45×55 容量(mL)3200 質量(g)本体:930、水取器:75
注意
※取っ手はついていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする