ホワイトシリーズ 持ち手付ストッカー 密閉蓋付

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81526876 品番MSM-12K
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
密閉蓋で水漏れしないので、スープなど汁物の保存におすすめで、持ち運びにも便利です。
オーブン使用可(フタを除く)

材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:ポリブチレンテレフタレート・シリコーンゴム 寸法(mm)174×128×120 サイズL 容量(mL)1060 質量(g)435 タイプ角型
注意
※密閉蓋で完全密閉するため、発酵食品の保存には向いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする