ホワイトシリーズ ラウンド

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 81527095 品番 RDー14
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

下ごしらえ、調理、保存の用途を兼ね備えた白色の琺瑯容器。
におい移りや変色の心配がなく、衛生的な琺瑯は、使い勝手が良くて機能的です。
蓋はシール蓋なので、気軽に使えてお値段もお手頃。
容器の中が見えるので、何を入れたのか一目でわかるようになっています。
オーブン使用可(フタを除く)

材質本体:琺瑯用鋼板、蓋:EVA樹脂 寸法(mm)156×156×64 容量(mL)800 質量(g)310 サイズ(cm)14
注意
※シール蓋には食器洗い乾燥機を使用しないでください。
※シール蓋は密閉性はある程度ありますが、完全密閉ではありません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする