アルファックス
アルファックスの イベント・ノベルティ・行楽用品
アルファックスの アウトドア・行楽用品
アルファックスの クーラー&ジャグ
AWAT ジャグ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81528617
品番
AP-625209
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
材質
本体・メッシュ/ポリエステル 持ち手/塩化ビニル樹脂 ベルト・コック/ポリプロピレン
質量(kg)
ベージュ
質量(g)
325
容量(L)
10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×25×25