アスベル
アスベルの キッチン・調理用品
アスベルの 保存容器・調味料入れ
アスベルの ストッカー
フォルマ ポットセット S3 (ポットS×3個 + マグネットラック)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
81528748
品番
A1148
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
材質
【ポット】本体・フタ/ポリスチレン、すり切り板・スプーン/ポリプロピレン、プッシュレバー/ABS樹脂、バネ・パッキン/シリコーンゴム、【ラック】本体/鉄(樹脂コーティング)、トレー/ポリスチレン
色
ホワイト
容量(mL)
ポット1つあたり450
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
18.9×16.1×13.7