ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
バラ ダブルクリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81529064
品番
DC-130-BA
参考基準価格(税別)
¥25
販売価格(税込)
¥23
販売価格(税別)
¥
21
バスケットに入れる
アームが折りたためかさばらない定番クリップ。
材質
鋼鈑、スプリング
寸法(mm)
(挟み口)13
色
本体・黒、アーム・シルバー
サイズ
極豆
包装
バラ売り
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応