ミツヤ
ミツヤの 文房具
ミツヤの クリップ/リング
ミツヤの クリップ
バラ 目玉クリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
81529116
品番
MC-1440-BA
参考基準価格(税別)
¥45
販売価格(税込)
¥32
販売価格(税別)
¥
29
バスケットに入れる
強力なバネがガッチリ書類をまとめます。持部の穴がフックを可能にします。
材質
鋼鈑、スプリング
寸法(mm)
挟み口18
色
シルバー(ニッケルメッキ)
サイズ
豆
包装
バラ売り
入数
1個
繰り返し・詰め替え
対応