ノート Tree's A4 プラスメモリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 81529308 品番 TRPAA4
参考基準価格(税別)¥350 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

プリントが貼りやすいガイドが付いたA4サイズのノート
学校で配布される沢山の資料を効率よく整理して勉強できる
学習にちょうどいいノート
本文のプラスメモリ罫にプリント貼り付け目印入り(B5タテ、A4ヨコ、B4ヨコの各サイズに対応)
プラスメモリ罫で文字や図形が整いやすい

寸法(mm)本文:210×297 イエロー 質量(g)235 タイプA罫 規格A4 枚数40 用紙本文:上質紙 行数37 7mm 罫37行止め罫(+memori) 坪量(g/m2)81.4 罫幅(mm)7 製本糸綴じ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする