Swann 防犯カメラ 屋外 屋内対応 4K 6台セット NVRレコーダー 8ch 2TB 警告ライト IP66 熱検知機能

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81529615 品番SWNVK-876806
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ6台のセットです。
鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。
鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。
従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。

仕様●IR (赤外線)カットフィルター:あり●オーディオ範囲:5m●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●圧縮方式:H.264/H.265●暗視距離:40m/モノクロ 10m/カラー●熱感知センサー:あり●熱感知センサー範囲:7m チャンネル数8CH 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角80° 動作温度(℃)マイナス30〜 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする