※使用例

Swann セキュリティカメラ 8ch NVRレコーダー 4K 屋外屋内 IP66仕様 警告ライト搭載 赤外線カラー暗視 防犯カメラ 2台セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81529649 品番SRNVR-88580H887-AM
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

2TB容量の8チャンネルレコーダーと、スポットライト付きバレット型カメラ2台のセットです。
鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。
鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。
データーの圧縮方式は、高品質・高圧縮を実現したH.265(MPEG-H HEVC)動画を高画質な状態のまま圧縮してHDD容量を節約できます。従来のH.264の2倍の圧縮率でデーター量を抑えることが可能。
True Detect(熱感知)システム スワン独自の熱感知システムにより、車などの熱を感知すると、録画を開始したり、またプッシュ通知を設定することができます。

仕様●PIRセンサー:10m)●暗視距離:45m/モノクロ 35m/カラー(スポットライトあり)●熱感知センサー:あり(True Detect) 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角93° 動作温度(℃)マイナス30〜 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする