※使用例

Swann セキュリティカメラ 8CH 4K DVRレコーダー 2TB警告ライト搭載 屋外 防犯カメラ 4個セット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード81529719 品番SWDVK-856804DE
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は82,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

2TB容量の4K DVR 8チャンネルレコーダーと、警告ライト搭載4Kドーム型カメラ4台のセットです。
鮮明な4KウルトラHD高画質の録画が可能で、Swann製のカメラを8台まで追加で接続することができます。
鮮明な4KウルトラHD画質 4K(約800万画素)の高画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
レコーダーには2TBのHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
映像をクラウドで保存可能 カメラからの映像と、すべてのカメラからの静止画像を、クラウド上のDropboxアカウントにアップロードします。ビデオレコーダーが盗まれても、クラウド上にビデオ映像が残ります。

仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:8m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:あり●マイク:なし●モノクロ暗視:最大40m●レコーダー容量:2TB●交換対応容量:6TB●点滅ライト:あり●警告ライト:あり 解像度4K(8MP) 保証期間1年間 視野角102° 動作温度(℃)マイナス30〜 55 RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする