※使用例

Swann セキュリティカメラ 8CH DVRレコーダー FHD 2TB搭載(最大4TB対応) レコーダー単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81529764 品番SODVR-84680T-JP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

1080pのフルHD画質により、人の表情やナンバープレートなどの詳細な情報を鮮明に撮影することができます。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。
8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
レコーダーには2TB(4TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。
また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。

付属品マウス1個、ACアダプター、LANケーブル1本、HDMIケーブル1本 仕様●HDD容量:2TB(4TBまで対応)●USB端子:USB 2.0(前面)×2、USB3.0(背面)×1●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル(カメラ8台まで追加可能)●ビデオ出力:VGA、HDMI●レコーダー圧縮形式:H.264●記録解像度:1080pフルHD(約200万画素) サイズ300 × 230 × 64(mm) 質量(g)レコーダー:1057 対応OSWindows、Mac OS 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ出力1×RCA

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする