※使用例

Swann セキュリティカメラ DVRレコーダー 8ch 2TB搭載 4K 防犯カメラ IP66仕様 屋外屋内対応 レコーダー単品

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード81529780 品番SODVR-85680W-JP
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は49,980円となります。
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月1日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

4K Ultra HD(800万画素)の高画質で、顔や車のナンバープレート、荷物などを鮮明な解像度で見ることができます。
このシステムは、中小企業やご家庭での犯罪から保護し削減するように設計されています。8台までカメラを追加することができ、入り口、庭、私道、駐車場、店舗などを監視し、あらゆる死角をカバーします。
レコーダーには2TB(6TBまで対応)のHDDが搭載されており、古い映像を上書きする前に数ヶ月分の映像を保存することができます。また映像をUSBメモリに転送したり、ネットワーク経由でダウンロードしたりすることができます。
「スワン ホーム&ビジネス セキュリティーシステム」 スワンはあなたの大切なものを守るお手伝いをします。スワンの豊富なセキュリティー製品とサービスで、心の安らぎを体験してください。

仕様●HDD容量:2TB(最大6TB対応)●ネットワーク:RJ45×1●ビデオ入力:8チャンネル●ビデオ出力:VGA、HDMI●圧縮形式:H.264 サイズ300 × 230 × 64(mm) 解像度記録:最大4K(3840 × 2160) 保証期間1年間 RoHS指令(10物質対応)対応 オーディオ入力4×RCA オーディオ出力1×RCA USBUSB2.0×1、USB3.0×1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする