SOPRO-1080DER-JP Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン) 81529816

 

SOPRO-1080DER-JP Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン) 81529816
SOPRO-1080DER-JP Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン) 81529816
SOPRO-1080DER-JP Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン) 81529816
SOPRO-1080DER-JP Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン) 81529816
SOPRO-1080DER-JP Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン) 81529816
SOPRO-1080DER-JP Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン) 81529816
SOPRO-1080DER-JP Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品 SWANN(スワン) 81529816

Swann セキュリティカメラ 1080P/2MP(1920×1080)熱感知センサー 赤外線暗視機能 DVRドーム型 屋内屋外での使用 警告センサーライト搭載 カメラ単品

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード81529816品番SOPRO-1080DER-JP
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

驚くほど素晴らしい1080pFullHD(フルハイビジョン)ビデオ画像品質により、顔や車のナンバープレートなどを鮮明に映すことができます。
True Detectセンサー技術は、対象物の熱や動きを検知すると録画を開始、すばやくスマホへプッシュ通知を送信します。何が起きているかをすぐに知らせてくれるため、事前に迷惑な犯罪を防げます。
18mケーブル、ネジと壁に取り付けるためのプラグ、電源アダプター、セキュリティステッカーなど必要なものが揃っています。設置もとても簡単です。
スワン独自のNight2Dayカラー暗視機能により、夜間でも昼間のように10mまでの撮影と映像確認ができます。
保護等級IP66を取得。優れた防水・防塵で屋内外どちらでも使用ができます。(※屋外使用の場合は必ず軒下に設置してください)
DVRレコーダーの空きチャンネルにカメラを追加することができます。カメラを追加することで死角をカバーすることができます。
スワン社のカメラは、90度の超広角視野で広範囲をカバーします。敷地内のカメラの台数を少なくでき、セキュリティコストを下げることができます。

仕様●PIRセンサー:あり●PIRセンサー範囲:10m●カラー暗視:最大10m(スポットライトあり)●サイレン:なし●マイク:なし●モノクロ暗視:最大30m(周囲光あり)●点滅ライト:あり●警告ライト:あり解像度1080p(2MP)保証期間1年間視野角90°動作温度(℃)マイナス30~ 55RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP66
注意
※本製品はSwann DVRレコーダー専用の増設用カメラです【単品】
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする