TE Connectivity 280075-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81530297 品番280075-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

タイプ タブ
シリーズ FASTIN-FASTON .375mm2
適合電線サイズmm2 Max 6mm2
タブサイズ 9.53 1.22mm
絶縁 非絶縁
適合電線サイズAWG Min 12AWG
結線方法 圧着
コンタクト材質 真鍮
表面処理:コンタクト 錫
全長 37.4mm
TE Connectivity FASTIN FASTONシリーズ375クイックコネクトタブ圧着端子. FASTIN FASTON 375シリーズクイックコネクト圧着タブ端子は、迅速な取り付けと一様な信頼性を提供します。FASTIN FASTON 375タブ端子は、安定した電気的及び機械的性能を保証するFASTON 375圧着タブと同じ生産技術を採用しています。FASTIN-FASTONタブとFASTONタブの違いは、ハウジング内に挿入された場合に端子の確実な保持を実現するロックランスが追加されていることです。このタブ端子は、かん合するFASTIN-FASTON端子がロックする穴を備えています。各FASTIN FASTON 375端子は、すべての接続が規定通りに実行されるよう正確に制御された圧着仕様に適合します。機械的強度と導電性の組み合わせを最適化するため、FASTIN FASTON 375タブは、別売りの専用圧着工具を使用して取り付けます。「F」スタイルの圧着終端処理により、回路の寿命が終わるまで正確な伸張強度と導電性が確保されます。この終端処理方法は、振動及び腐食に対する最大の耐久性も提供します。
. 特長と利点. 正しい工具を使用してすばやく導体に取り付け可能 ハウジング内はロックランスで確実に保持 一様な信頼性が得られるように正確に調整された圧着仕様 電気的 機械的に安定した性能 精確な伸張強度と導電性 振動及び腐食に対する最大の耐久性. 製品用途の情報. FASTON 375圧着タブは、一般に家電業界や自動車産業で使用されます。用途には、電化製品、洗濯機、乾燥機、自動車ハーネス配線などがあります。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする