TE Connectivity 183025-1 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード81530306 品番183025-1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

タイプ レセプタクル
シリーズ AMP SUPERSEAL 1.5mm2
適合電線サイズmm2 Max 1.5mm2
タブサイズ 1.5 0.8mm
絶縁 非絶縁
適合電線サイズAWG Min 17AWG
結線方法 圧着
コンタクト材質 リン青銅
表面処理:コンタクト 錫
全長 16.5mm
TE Connectivity SUPERSEALシリーズ1.5タブ・レセプタクルコンタクト. TE Connectivityのこのシリーズのタブ・レセプタクルスタイル圧着端子は、SUPERSEALシリーズ車載用ワイヤコネクタで使用されます。SUPERSEAL 圧着端子は、コンタクトをハウジングに挿入する際に 段階のポジティブロックを使用します。適切なワイヤシールを併用すると(品番 314-1176 314-1176 を参照) IP67 等級シーリングを維持できます このシリーズの圧着端子は、スズめっき真鍮製タブとスズめっきりん青銅製レセプタクルから構成されます。 このシリーズには、対応する工具も含まれます。. ; 368-4500 368-4500 (9-1579007-1) SUPER-SEAL 1.5タブ レセプタクルコンタクト用 ; 368-4516 368-4516 (785084-1) SUPER-SEAL 1.5 (タブコネクタの二次ロック)用、代表品番 314-1182 314-1182 を参照してください 抜取工具1を使ってコンタクトを主要位置から引き抜き、抜取工具2を使ってコンタクトを二次ロック位置から引き抜きます

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする