TE Connectivity 160739-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(6000個) 注文コード81530394 品番160739-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800

タイプ = ピギーバック Terminal (
シリーズ = FASTON .250mm2
適合電線サイズmm2 Max = 2.1mm2
タブ厚さ = 0.8mm
絶縁 = 非絶縁
適合電線サイズAWG Min = 18AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = 真鍮
表面処理:コンタクト = 錫
全長 = 20.1mm
ダブルアクション手工具は22-14 AWGの圧着レセプタクルに対応 - 品番 ; 246-6705 246-6705 を参照. TE Connectivity FASTON 250シリーズピギーバック圧着端子. FASTON 250シリーズピギーバック圧着レセプタクルタブコンビネーション端子は、迅速かつ効率的な接続と信頼性を実現するように設計されています。 このFASTON 250ピギーバックレセプタクル端子は、絶縁材の厚さを補正するステップダウン絶縁サポートバレルを備えており、導体ストランドの軸方向アライメントを維持できます。 FASTON 250ピギーバックレセプタクル圧着端子の背面のテーパー状の仕切りにより、座なしのタブの挿入を防ぐことができます。 このFASTON 250シリーズクイックコネクトピギーバックレセプタクルタブコンビネーションの「F」タイプ圧着端子は、安定した電気的 / 機械的性能に加え、耐振性及び耐食性を備えています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする