TE Connectivity 165566-2 スペードコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1000個) 注文コード81530525 品番165566-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥93,478
販売価格(税別)
84,980

タイプ = レセプタクル
シリーズ = PIDG FASTON .110mm2
適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2
タブサイズ = 2.79 x 0.79mm
絶縁 = 絶縁
適合電線サイズAWG Max = 16AWG
結線方法 = 圧着
コンタクト材質 = リン青銅
表面処理:コンタクト = 錫
絶縁体 = ナイロン
全長 = 19.8mm
TE Connectivity PIDGファストン110レセプタクル電線圧着端子. PIDG絶縁ファストン110クイックディスコネクトレセプタクル電線圧着端子は、2.79 x 0.79 mmのかん合インターフェイス部(品番 ; 719-6105 719-6105 、 ; 457-5283 457-5283 、 ; 680-5757 680-5757 2.79 x 0.51 mm、品番 ; 680-6059 680-6059 2.79 x 0.41 mm、品番 ; 680-3054 680-3054 2.79 x 0.30 mm)を備えています。 これらのPIDGファストン110クイックディスコネクトレセプタクル圧着端子は、圧着後のコンタクト強度と伸張強度を最大にする鋸歯付きの精密成形の金属ワイヤバレルで構成されています。 このバレルは銅スリーブで密閉されており、全体がナイロンの識別カラー付き絶縁スリーブに覆われています。 さまざまなバレル長と径が用意されており、各種ワイヤサイズに使用できます。. 赤0.3 → 1.5 mm2 青1 → 2.50 mm2 黄0.12 → 0.40 mm2 透明0.30 → 0.90 mm2

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする