TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 75 V dc, 75W, TEP 75-4812WI

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81530796 品番TEP 75-4812WI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 75 V dc
定格電力 = 75W
入力電圧公称 = 48 V dc
出力電流 = 6.3A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1/2 ブリック
絶縁電圧 = 2.25kV dc
長さ = 61mm
シリーズ = TEP 75WI
ロードレギュレーション = ±0.3%
最低温度 = -40℃
UL60950-1、IEC60950-1、EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値、60 ℃超でディレーティング 適切なコモンモードチョーク: TEP 75-24xx: 品番 ; 745-1228 745-1228 (L1)及び(L2)を参照 TEP 75-48xx: 品番 ; 745-1212 745-1212 (L1)及び品番 ; 745-1225 745-1225 (L2)を参照. Traco 75 Wシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEP-75WIシリーズ. 頑丈な密閉型メタルケースに収められた高性能な75 Wシングル出力絶縁調整型基板取り付けDC-DCコンバータモジュールです。ヒートシンクの取り付け用のねじ付きM3インサートが4つ付属しています(対応するヒートシンクについては ; 706-6420 706-6420 を参照)。 これらの高性能なシングル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため自然対流例冷却で最大+60 ℃ (電力ディレーティングなし)の動作温度が実現し、出力電圧トリム機能とリモートオン / オフ機能を備えています。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 ソフトスタート 対流冷却で最大60 ℃での全負荷運転 リモートオン / オフ 出力電流制限 電圧低下ロックアウト 逆入力電圧保護 過熱、過電圧、短絡保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする