TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 75 V dc, 30W, THN 30-4812

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81530839 品番THN 30-4812
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 36 75 dc
定格電力 30W
入力電圧公称 48 dc
出力電流 2.5A
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
絶縁電圧 1.5kV dc
長さ 25.4mm
シリーズ THN 30
ロードレギュレーション 0.002
最低温度 -40℃
UL cUL60950-1、IEC EN60950-1. Traco 30 Wシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THN 30シリーズ. Tracopower THN 30シリーズは、非常に高い電力密度を持つ、高性能DC/DCコンバータの最新世代です。 超小型サイズの金属ケースに収納されたこの製品は、30 W出力電力を達成します。 これらのDC/DCコンバータは、ワイドな2:1入力電圧範囲を備えており、無負荷時でも精密に調整された調整型出力電圧を実現します。 負荷範囲にわたり高効率で信頼性の高いTHN 30は、85 ℃までの使用温度範囲を誇ります。 無負荷時の低入力電流特性及びリモートオン オフ制御を搭載したこれらのDC/DCコンバータは、バッテリ駆動システムに最適です。 典型的な用途としては、携帯機器、計測機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システム、そしてその他基板上のスペースが限られた様々なケースが挙げられます。. 非常に高い電力密度の30 SIPコンバータ 超コンパクトサイズ 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース 2:1のワイド入力電圧範囲 全負荷で最大92 %の非常に高い効率 過熱保護 動作温度範囲: 40 +80 ℃、最高温度85 ℃(ヒートシンク付き) 非常に低い無負荷入力電流 リモートオン オフ制御 出力電圧調整可能 I/O絶縁耐圧: 1500 dc 3年間の製品保証

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする