TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 25A 600W RWS600B-24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531024 品番RWS600B-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 25A
定格電力 = 600W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 61mm
幅 = 120mm
奥行き = 190mm
効率 = 85 %, 88 %
重量 = 1.6kg
TDK-Lambda スイッチモード電源TDK-Lambda RWS-B シリーズ 600 W シングル出力 AC-DC 組み込みスイッチモード電源の定格出力電流は 25 A @ 24 V dc です。この製品は、 85 → 265 V ac 及び 120 → 330 V dc のユニバーサル入力電源電圧定格です。このスイッチモード電源は、シンプルな機能を備えたミッドレンジ製品として位置付けられています。簡素化されたコンパクトな高効率電源パッケージに収容されています。低負荷時の効率向上とスタンバイ時の低消費電力化により、環境負荷低減に貢献します。この電源装置は、内蔵ファン冷却式です。特長と利点高効率 レベルB EMI 低プロファイル 動作温度範囲: -10 → 70 ° C ねじ止め接続用途放送 通信 産業用 LED サイネージ テスト及び測定認定CE認証 CSA 認定 EN60950-1 UL認定

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする