TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 700mA 16.8W ZWS15B-24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531058 品番ZWS15B-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

出力電圧 24V dc
出力電流 700mA
定格電力 16.8W
出力数 1
入力電圧 120 370 dc, 85 265 ac
実装タイプ シャーシマウント
パッケージタイプ オープンフレーム
長さ 87.5mm
幅 50mm
奥行き 22mm
効率 85%
重量 55g
TDK ラムダ ZWS-B シリーズ 10 30 スイッチング電源. TDK ラムダ ZWS-B シリーズは、信頼性の高い単一出力電源製品です。このスイッチング電源は、前世代より 30 小型です。ZWS-B シリーズの単一出力電源は、無負荷時の最大入力電力が0.5 で、グリーン製品に適しています。LED 、産業、テスト、放送などの用途に最適です。. 前世代より30 %小型化 動作温度: -10 +70 無負荷入力電力: 0.5 E キャップの寿命: 10 機器設計を簡素化 システム電源の最適化が向上 グリーン製品に最適 優れた信頼性

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする