TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 36 → 160 V dc, 3W, THP 3-7212

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531094 品番THP 3-7212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598

出力電圧 12V dc
入力電圧範囲 36 160 dc
定格電力 3W
入力電圧公称 72 dc
出力電流 ±125mA
実装タイプ スルーホール
分離式 あり
出力数 1
パッケージ DIP 24
絶縁電圧 4kV dc
奥行き 10mm
鉄道用途向けに承認済み なし
ロードレギュレーション ±1%
最低温度 -40℃
EN60950-1、UL60950-1、IEC60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03、EN60601-1、UL60601-1、IEC60601-1、EN 50124-1 ;2、CSA C22.2 No. 601-1. CB、CSA. 75 ℃超で ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco W DIPシングル デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ THP 3シリーズ. Tracopower THP-3シリーズは、新たに登場した高性能の3 DC/DCコンバータであり、低プロファイルDIL-24パッケージに業界標準のピン配列を備えています。 このDC-DCコンバータの非常に優れたI/O絶縁システム及び最大160 dcの入力電圧のため、THP-3は、鉄道や交通システム、医療機器、計装機器など、特定の安全基準を満たすために優れた基礎絶縁、付加絶縁、又は強化絶縁を必要とする、要求の厳しいさまざまな用途に最適です。 THP-3は効率が高く、全負荷時でも40〜+75 ℃の温度範囲で安全に動作することができます。 このDC-DCコンバータは、セラミックコンデンサ専用のフルSMDデザインのため、信頼性が非常に高く、長寿命になっています。. 補助的及び強化用絶縁 300 rms動作電圧に対応するI/O絶縁定格3000 ACrms UL60601-1及びIEC/EN60601-1第3版、2 MOOPの医療安全規制に適合 IEC EN UL60950-1に準拠した産業安全 → 40 dc、18 80 dc、及び36 160 dc 広い動作温度範囲: 40 85 ℃最大 入力フィルタはEN55022Aに適合(外部コンポーネント不要) 連続短絡保護 高信頼性、MTBF >100万時間 鉛フリー設計、RoHS対応

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする