TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 2.2A 50W HWS50A-24/A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531110 品番HWS50A-24/A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 2.2A
定格電力 = 50W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = カバー付
長さ = 82mm
幅 = 26.5mm
奥行き = 120mm
効率 = 87%
重量 = 280g
EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B. UL / CSA / EN60950-1 / UL508 (カバー付き). 部品番号の末尾に A が付いている製品のみがカバー付タイプで、他のはオープンフレームタイプです。. HWS-A シリーズ 15 W → 1500 W 単出力産業用電源. TDKラムダ HWS-A シリーズ AC-DC 電源は、定格出力電力15 W-150 Wの5 つのモデルで構成されています。既存のHWS シリーズが大幅にアップグレードし、新しい HWS-A シリーズとの互換性もあるため、簡単にアップグレードができます。このスイッチング電源は、旧シリーズと比べて最大 12 % 軽量で、最大 91 % の効率と無負荷時の超低消費電力により、環境負荷の低減に貢献します。HWS-A電源は85-265 V acのユニバーサル入力電圧で動作します。50 W、100 W、150 Wの各モデルはアクティブな力率改善機能を備えています。HWS-Aモデルの動作温度範囲は最大負荷時で-10 ℃〜+50 ℃、適切なディレーティングにより70 ℃までとなります。スイッチング電源の主な用途には、ファクトリオートメーション、プロセス制御、 LED ディスプレイや掲示板、計測器、放送通信機器があります。. 最大 91 % の高効率 広範囲のAC入力対応 低価格 簡単にシステム冷却 グローバルな使用をサポート 制限付きライフタイム保証

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
幅(mm)31.5 取付シャーシ付き (ユニット) 高さ(mm)82 質量(g)300 奥行(mm)120 耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) ディレーティング開始温度(℃)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 出力電流(A)(最大)2.2 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率0.97/0.91 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)0.65/0.35 最大出力電力(W)52.8 出力電圧可変範囲(V)19.2〜28.8 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護2.31A〜 保持時間(ms)20 過電圧保護DC30.0V〜34.8V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)84%/87% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする