出力電圧 = -5 V dc, 15V dc 入力電圧範囲 = 4.5 18 V dc 定格電力 = 3W 入力電圧公称 = 12 V dc 出力電流 = 300mA 実装タイプ = スルーホール 分離式 = あり 出力数 = 2 パッケージ = SIP 8 絶縁電圧 = 1.6kV dc 幅 = 9.3mm 鉄道用途向けに承認済み = なし ロードレギュレーション = 0.01 代表規格 = IEC/UL 60950-1℃