TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 6.3A 151W ZWS150BAF-24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531548 品番ZWS150BAF-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 6.3A
定格電力 = 151W
出力数 = 1
入力電圧 = 120 → 370 V dc, 85 → 265 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 188mm
幅 = 47mm
奥行き = 85mm
効率 = 90%
重量 = 390g
UL60950-1、CSA60950-1、EN60950-1、EN50178 (OV II). TDKラムダ、50 → 1500 W、スイッチモードAC-DC電源 - ZWS-BAFシリーズ. ZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源は、幅広いAC入力範囲とコンパクトな設計が特長です。このスイッチモードAC-DC電源はアクティブ力率補正を備え、高い効率を発揮します。このZWS-BAFシリーズスイッチモードAC-DC電源の代表的な用途には、ファクトリオートメーション、計測器、LEDサイネージ、軽工業用の機器があります。. ワイドレンジAC入力 小型設計 アクティブ力率補正 最大効率90% 高い入力トランジェント保護 3 kV acの出力絶縁 -10 → +70 ℃と動作温度範囲が広いので、50 ℃の環境で全負荷動作が可能 対流冷却 過電流 / 過電圧保護 PFC準拠: EN61000-3-2(通常0.98/0.93)に適合 EMC準拠: EN55011 / EN55022-B、FCC-B、VCCI-B

適合規格
雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55022-B、FCC-B、VCCI-B各準拠
イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠
形状オープンフレーム 幅(mm)75 高さ(mm)37 質量(g)390 タイプ基板 奥行(mm)160 端子形状コネクタ 耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間 漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4) 出力電流(A)(最大)12.5 保存温度(℃)-30〜75 冷却方式自然空冷 絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH) 相数単相 力率(100/200VAC)0.98/0.93 定格出力電力(W)150 入力周波数(Hz)47〜63 安全規格認定:CSA60950-1、EN60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、EN50178、準拠:電気用品安全法 耐振動10〜55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間 入力電流(A)(100/200VAC)1.9/0.95 最大出力電力(W)151.2 出力電圧可変範囲(V)21.6〜26.4 定格出力電圧(V)DC24 過電流保護6.62A〜 動作温度(℃)自然空冷時/-10〜70(-10〜50/100%、60/75%、70/50%) リップルノイズ(mVp-p)150(0≦Ta≦70℃)/180(-10≦Ta<0℃) 保持時間(ms)20 過電圧保護DC27.6〜32.4V 温度変動0.02%℃ 効率(100/200VAC)88%/90% 高調波電流規制IEC61000-3-2準拠 入力電圧範囲(V)DC120〜370、AC85〜265 RoHS指令(10物質対応)対応 入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時) 耐衝撃196.1m/s2以下 動作湿度(%RH)30〜90(結露なきこと) ロードレギュレーション150 ラインレギュレーション96 保存湿度(%RH)10〜90(結露なきこと)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする