画像準備中

TDKラムダ スイッチング電源 24V dc 4.5A 108W RWS100B-24

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531636 品番RWS100B-24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

出力電圧 = 24V dc
出力電流 = 4.5A
定格電力 = 108W
出力数 = 1
入力電圧 = 230V ac
パッケージタイプ = カバー付
医療規格認定 = あり
シリーズ = RWS-B
TDK-Lambda Corporation の 50 → 600 W シングル出力汎用電源です。 現場での信頼性が向上し、所有コストが削減されます。システム統合の簡素化 小型サイズ

形状カバー付 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする