TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 9 → 18 V dc, 15W, TEL 15-1212

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531645 品番TEL 15-1212
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 9 → 18 V dc
定格電力 = 15W
入力電圧公称 = 12 V dc
出力電流 = 1.25A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = 1 x 2 in
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 10.2mm
シリーズ = TEL 15
ロードレギュレーション = ±0.5%
最低温度 = -40℃
UL / cUL60950-1、IEC / EN60950-1 (60 VDCまでの入力電圧(SELV制限)に適合). カナダ・米国CSA認定. 動作温度はディレーティングなしの温度です。 対応するヒートシンクについては、品番 ; 745-1240 745-1240 を参照してください。. Traco 15 W出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEL15シリーズ. 非常に信頼性の高いSMD技術が採用された15 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁型DC-DCコンバータモジュールは高効率であるため、-25 ℃ → +71 ℃の動作温度範囲(ディレーティングなし)が実現しています。. 2:1のワイド入力範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 最大83 %の高効率 無限短絡保護 SMD内部構造 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース コストパフォーマンスの高いデザイン 業界標準のピン配列

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする