TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 6W, TEN 5-2412

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531749 品番TEN 5-2412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 6W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 500mA
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
パッケージ = DIP 24
絶縁電圧 = 1.5kV dc
幅 = 20.3mm
シリーズ = TEN 5
ロードレギュレーション = ±1%
代表規格 = IEC/UL 60950-1%

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする