曜日別特売
TEN 50-2412 TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 50W, TEN 50-2412 TRACO POWER 81531889

TRACOPOWER DC-DCコンバータ Vout:12V dc 18 → 36 V dc, 50W, TEN 50-2412

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード81531889品番TEN 50-2412
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

出力電圧 = 12V dc
入力電圧範囲 = 18 → 36 V dc
定格電力 = 50W
入力電圧公称 = 24 V dc
出力電流 = 4.17A
実装タイプ = スルーホール
分離式 = あり
出力数 = 1
絶縁電圧 = 1.5kV dc
奥行き = 11mm
シリーズ = TEN 50
ロードレギュレーション = 0.005
最低温度 = -40℃

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする