TDK-Lambda スイッチング電源 12V dc 8.5A 102W VS100E-12

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード81531916 品番VS100E-12
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

出力電圧 = 12V dc
出力電流 = 8.5A
定格電力 = 102W
出力数 = 1
入力電圧 = 110 → 175 V dc, 85 → 132 V ac
実装タイプ = シャーシマウント
パッケージタイプ = オープンフレーム
長さ = 155mm
幅 = 62mm
奥行き = 29mm
効率 = 85%
重量 = 290g
VS-E シリーズ、シングル出力、 50 → 150 W. 高効率化と待機電力低減 従来品比率約30%の小型化 産機用途を考慮し、50℃で100%を実現

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする